Referințe
Norton:66252831522
Rubix:d1222183
EAN:3157626950824

Detalii produs : 66252831522 NORTON - SECTIONING DISC NORTON 66252831522
Depressed center disc Cut-Off for angle grinder - METAL INOX - Norton BDX - 180x2.5x22.23mm
Aplicații
Building & Construction;Maintenance & Repair;Steel and Inox Material;Angle Grinder;Grinding Wheels
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 180 mm |
|---|---|
| Grosime | 2.5 mm |
| Material abraziv | oxid de aluminiu |
| Diametrul de reaming | 22.23 mm |
| Bob | 24 |
| Viteza maximă | 80 m/s |
| Serie | bdx |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere