Referințe
Kipp:K0253.3106X20
Rubix:d618432
EAN:4059245056859



Detalii produs : 06245-3106X20 KIPP - 06245-3106X20 KIPP
SPHERICAL KNOB SIZE:4 M10X40
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 48 g |
|---|---|
| Lungime | 20 mm |
| Material/finisare | Oțel |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere