Referințe
Kipp:K0253.01066
Rubix:d625157
EAN:4059245055579



Detalii produs : 06245-01066 KIPP - 06245-01066 KIPP
SPHERICAL KNOB SIZE:1 M06
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 10 g |
|---|---|
| Lungime | 25 mm |
| Material/finisare | Oțel |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere