Rulment cu bile FAG 6022-MA-P5-S1-C4, Diametrul exterior: 170 mm | Lățime: 28 mm | Diametrul interior: 110 mm
Grooved ball bearing 60
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:6022-MA-P5-S1-C4
Rubix:d1243506
Producator:0388956090040



Detalii produs : 6022-MA-P5-S1-C4FAG - DEEP GROOVE BALL BEARING FAG 6022-MA-P5-S1-C4
Grooved ball bearing
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2503 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 110 mm |
| Diametrul exterior | 170 mm |
| Lățime | 28 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | c4 |
| Serie | 60 ... |
| Cușcă | alamă |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
