Rulment cu bile FAG 6303-TVH-C4, Diametrul exterior: 47 mm | Lățime: 14 mm | Diametrul interior: 17 mm
Grooved ball bearing 63..-TVH
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:6303-TVH-C4
Rubix:d1244630
Producator:0384768510040



Detalii produs : 6303-TVH-C4FAG - DEEP GROOVE BALL BEARING FAG 6303-TVH-C4
Grooved ball bearing
FAG grooved ball bearing, single row
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 115 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 17 mm |
| Diametrul exterior | 47 mm |
| Lățime | 14 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | c4 |
| Serie | 63 |
| Cușcă | poliamidă |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
