Tijă filetată metrică Elesa+Ganter GN 913.5-M6-6-KU
Grub screws with brass / plastic pad, Stainless Steel
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Elesa+Ganter:GN 913.5-M6-6-KU
Rubix:d600927
Producator:GN 913.5-M6-6-KU
EAN:4045525514690






rezumat tehnic
| Lungime | 6 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Oţel Inoxidabil |
| Clasă | Nestandardizat |
Detalii produs : 913.5-M6-6-KU ELESA+GANTER - 913.5-M6-6-KU ELESA+GANTER
Stainless Steel-Grub screws GN 913.5 with pads in brass or plastic are used in applications, where marks and damage on the workpiece are unacceptable.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 7 g |
|---|---|
| Lungime | 6 mm |
| Material/finisare | Oţel Inoxidabil |
| Clasă | Nestandardizat |
| Standard | NON-STANDARD |
| Diametru metric | M6 |
| Diametru | 6 mm |
| Finisare | oțel |
| Diametrul filetării | 6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Lungime
6 mm