Tijă filetată metrică Elesa+Ganter GN 913.3-M10-20-MS
Grub screws with Brass / Plastic pad, Steel
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Elesa+Ganter:GN 913.3-M10-20-MS
Rubix:d614952
Producator:GN 913.3-M10-20-MS
EAN:4045525392021





Detalii produs : GN 913.3-M10-20-MS ELESA+GANTER - GN 913.3-M10-20-MS ELESA+GANTER
Grub screws GN 913.3 with pads in brass or plastic are used in applications, where marks and damage on the workpiece are unacceptable.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 9 g |
|---|---|
| Lungime | 20 mm |
| Material/finisare | Oțel |
| Clasă | 5.8 |
| Standard | DIN 913 |
| Diametru metric | M10 |
| Diametru | 10 mm |
| Finisare | oțel |
| Diametrul filetării | 10 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Lungime
20 mm
