Tijă filetată metrică Elesa+Ganter GN 913.2-M10-20-B
Grub screws with hardened pad
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Elesa+Ganter:GN 913.2-M10-20-B
Rubix:d608119
Producator:GN 913.2-M10-20-B
EAN:4045525391604





Detalii produs : 913.2-M10-20-B ELESA+GANTER - 913.2-M10-20-B ELESA+GANTER
Grub screws GN 913.2 with hardened spherical pad (Type A) are used in such cases where point contact is required. They are a lower cost alternative to ball point screws GN 605 / GN 606. Grub screws GN 913.2 with hardened pointed pad (Type B) offer an alternative form of finish.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 9 g |
|---|---|
| Lungime | 20 mm |
| Material/finisare | Oțel |
| Clasă | 5.8 |
| Standard | NON-STANDARD |
| Diametru metric | M10 |
| Diametru | 10 mm |
| Finisare | oțel |
| Diametrul filetării | 10 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
