Tijă filetată metrică Kipp K0390.06X30
Grub screwswith thrust point DIN 6332
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0390.06X30
Rubix:d839876
EAN:4059245142200



Detalii produs : K0390.06X30 KIPP - METRIC THREADED ROD KIPP K0390.06X30
GRUB SCREW WITH THRUST POINT M12
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 4,5 g |
|---|---|
| Lungime | 30 mm |
| Material/finisare | Oțel |
| Diametru metric | M6 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Lungime
30 mm