Inele de ghidare a pistonului Freudenberg Sealing Technologies 24380701
Guide ring GUIVEX KBK
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:24380701
Rubix:d461598
Producator:KBK 310 X 305 X 14,80 X 2,50 HGW HG600
Documente
Detalii produs : 24380701 SIMRIT - 24380701 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul exterior | 310 mm |
|---|---|
| Diametrul interior | 305 mm |
| Lățime | 14.8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

