Roată de transport Blickle FPTH 70x20/25-15K
Guide roller, with thermoplastic polyurethane tread, with nylon wheel centre
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Blickle:FPTH 70x20/25-15K
Rubix:d821137
Producator:842321
EAN:4047526122744




rezumat tehnic
| Capacitatea de încărcare | 130 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 70 mm |
| Lățimea roții | 20 mm |
Detalii produs : FPTH 70x20/25-15K BLICKLE - FPTH 70x20/25-15K BLICKLE
Tread:
- high-quality thermoplastic polyurethane (TPU), hardness 92 Shore A
- low rolling resistance
- high abrasion resistance
- hydrolysis resistant
- colour dark grey, non-marking, non-staining
- chemically-bonded inseparable connection with the wheel centre
- high-quality nylon 6, impact resistant
- colour silver grey
- very high chemical resistance to many aggressive substances
- operating temperature: -20 °C to +70 °C, temporarily up to +90 °C, reduced load capacity over +35 °C
- load capacity specifications refer to obstacle-free applications
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 166 g |
|---|---|
| Capacitatea de încărcare | 130 kg |
| Diametrul roții | 70 mm |
| Lățimea roții | 20 mm |
| Carcasa roții/materialul jantei | poliamidă |
| Talpa de rulare/materialul anvelopei | poliuretan |
| Culoarea benzii de rulare / anvelope | gri |
| Temperatura minimă | -20 °C |
| Temperatura maximă | 70 °C |
| 20 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere