Roată de transport Blickle FPU 40x20/10-9K
Guide roller, with thermoplastic polyurethane tread
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Blickle:FPU 40x20/10-9K
Rubix:d821140
Producator:760838
EAN:4047526119447




rezumat tehnic
| Capacitatea de încărcare | 55 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 40 mm |
| Lățimea roții | 20 mm |
Detalii produs : FPU 40x20/10-9K BLICKLE - FPU 40x20/10-9K BLICKLE
Tread:
- high-quality thermoplastic polyurethane (TPU), hardness 98 Shore A
- very low rolling resistance
- high abrasion resistance
- colour brown, non-marking, non-staining
- tread directly injected onto the ball bearing
- high chemical resistance to many aggressive substances
- operating temperature: -20 °C to +70 °C, temporarily up to +90 °C, reduced load capacity over +35 °C
- load capacity specifications refer to obstacle-free applications
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 47 g |
|---|---|
| Capacitatea de încărcare | 55 kg |
| Diametrul roții | 40 mm |
| Lățimea roții | 20 mm |
| Talpa de rulare/materialul anvelopei | poliuretan |
| Culoarea benzii de rulare / anvelope | maro |
| Temperatura minimă | -20 °C |
| Temperatura maximă | 70 °C |
| 20 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere