Acționare liniară Festo DFM-80-125-P-A-KF

Guided Actuator

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:DFM-80-125-P-A-KF
Rubix:d760798
Producator:170964
EAN:4052568140458
DFM-80-125-P-A-KF Guide cylinder

rezumat tehnic

Diametrul cilindrului80 mm
Cursa cilindrului125 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : DFM-80-125-P-A-KF FESTO - FESTO 170964 GUIDED DRIVE DFM-80-125-P-A-KF


Guide cylinder DFM-80-125-P-A-KF With integrated guide. Centre of gravity Distance from working load to yoke plate=125 mm, Stroke=125 mm, Piston diameter=80 mm, Operating mode of drive unit=Yoke, Cushioning=P: Flexible cushioning rings/plates at both ends

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate10507 g
Diametrul cilindrului80 mm
Cursa cilindrului125 mm
Temperatura minimă-5 °C
Temperatura maximă60 °C
Dimensiunea designului80
  • Disponibil – Data livrării la cerere