Tăietoare manuale standard Format 16010060, 9116010060
Hand tap DIN352 HSS M6,0 M
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Format:16010060, 9116010060
Rubix:d802996
Producator:9116010060
EAN:4317784107143

Detalii produs : 9116010060 FORMAT - 9116010060 FORMAT
Hand tap, metric
Application: For regular metric threads according to DIN 13. Particularly suitable for high strength materials up to 1200 N/mm² in strength and rust-free and acid-resistant steels.
Informații tehnice
atribute
| Materialul caroseriei | hss |
|---|---|
| Lungime totală | 50 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere