Tăietoare manuale standard Format 16380003, 9116380003

Hand tap DIN5157 HSS G1/4 i. V

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Format:16380003, 9116380003
Rubix:d803524
Producator:4317784125970
EAN:4317784125970
brand logo

rezumat tehnic

Materialul caroserieihss
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 9116380003 FORMAT - 9116380003 FORMAT


Hand tap

Application: For pipe threads according to DIN ISO 228/1 (DIN 259). Particularly suitable for high strength materials up to 1200 N/mm² in strength and rust-free and acid-resistant steels.

Informații tehnice


atribute
Materialul caroserieihss
Lungime totală70 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere