Tăietoare manuale standard Format 16390003, 9116390003
Hand tap DIN5157 HSS G1/4i. F
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Format:16390003, 9116390003
Rubix:d803505
Producator:16390003
EAN:4317784126052

Detalii produs : 9116390003 FORMAT - 9116390003 FORMAT
Hand tap
Application: For pipe threads according to DIN ISO 228/1 (DIN 259). Particularly suitable for high strength materials up to 1200 N/mm² in strength and rust-free and acid-resistant steels.
Informații tehnice
atribute
| Materialul caroseriei | hss |
|---|---|
| Lungime totală | 70 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere