Referințe
Kipp:K0259.2100106
Rubix:d618926
EAN:4059245062799



Detalii produs : 06265-2100106 KIPP - 06265-2100106 KIPP
HANDWHEEL WITH SLOT SIZE:3 D1=125
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 179 g |
|---|---|
| Material/finisare | Plastic |
| Diametru | 100 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere