Fitinguri sub presiune Parker KCE47-6-4
Hannifin 45° Elbow
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Parker:KCE47-6-4
Rubix:d1161450


rezumat tehnic
| Conexiunea 1 | żeńskie metryczne, obrotowe (stożek 24°) z uszczelnieniem o-ring '' |
|---|
Documente
Detalii produs : PARKER KCE47-6-4 - PRESSFITTING PARKER KCE47-6-4
Informații tehnice
atribute
| Conexiunea 1 | żeńskie metryczne, obrotowe (stożek 24°) z uszczelnieniem o-ring '' |
|---|---|
| Temperatura maximă | 105 °C |
| Execuție | 47 |
| Diametrul tubului exterior | 6.3 mm |
| Diametrul filetării | 12 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere