Roată de transport Blickle RTH 234x85/45-5-GL
Heavy duty drive wheel, with hub keyway, with Blickle Extrathane® polyurethane tread, with cast iron wheel centre
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Blickle:RTH 234x85/45-5-GL
Rubix:d1326585
Producator:758747
EAN:4047526096113



Detalii produs : RTH 234x85/45-5-GL BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE RTH 234X85/45-5-GL
Tread:
- high-quality polyurethane elastomer Blickle Extrathane®, hardness 92 Shore A
- high abrasion resistance
- high cut and tear propagation resistance
- colour light brown, non-marking, non-staining
- excellent chemical connection with the wheel centre
- rugged grey cast iron or ductile cast iron
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 5490 g |
|---|---|
| Diametrul roții | 234 mm |
| Lățimea roții | 45 mm |
| Carcasa roții/materialul jantei | oțel |
| Talpa de rulare/materialul anvelopei | poliuretan |
| 45 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Capacitatea de încărcare
Diametrul roții
234 mm
Lățimea roții
45 mm
