Roată de transport Blickle BO-PO 127K
Heavy duty welded steel fixed castor Nylon wheel
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Blickle:BO-PO 127K
Rubix:d823469
Producator:760075
EAN:4047526119096




rezumat tehnic
| Capacitatea de încărcare | 400 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 125 mm |
| Lățimea roții | 50 mm |
Detalii produs : BO-PO 127K BLICKLE - BO-PO 127K BLICKLE
Bracket: BO series
- solid welded steel construction, zinc-plated, blue-passivated, Cr6-free
Wheel: PO series
- high-quality nylon 6, impact resistant, hardness 70 Shore D, colour natural white
- high chemical resistance to many aggressive substances
- operating temperature: -20 °C to +80 °C, reduced load capacity over +35 °C
Informații tehnice
atribute
| Capacitatea de încărcare | 400 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 125 mm |
| Lățimea roții | 50 mm |
| Carcasa roții/materialul jantei | poliamidă |
| Talpa de rulare/materialul anvelopei | poliamidă |
| Temperatura minimă | -20 °C |
| Temperatura maximă | 80 °C |
| Culoarea benzii de rulare / anvelope | bej |
| 170 mm | |
| 50 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere