Roată de transport Blickle LO-PO 160K-RI4
Heavy duty welded steel swivel castor, with directional lock Nylon wheel
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Blickle:LO-PO 160K-RI4
Rubix:d831046
Producator:852817
EAN:4047526197414




rezumat tehnic
| Capacitatea de încărcare | 450 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 160 mm |
| Lățimea roții | 50 mm |
Detalii produs : LO-PO 160K-RI4 BLICKLE - LO-PO 160K-RI4 BLICKLE
Bracket: LO series
- solid welded steel construction, zinc-plated, blue-passivated, Cr6-free
- double ball bearing in the swivel head
- four specially-shaped, hardened bearing seats for additional strength
- bolted and secured welded central kingpin, extremely strong
- swivel head seal with labyrinth design
- grease nipple
Wheel: PO series
- high-quality nylon 6, impact resistant, hardness 70 Shore D, colour natural white
- high chemical resistance to many aggressive substances
- operating temperature: -25 °C to +80 °C, reduced load capacity over +35 °C
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1000 g |
|---|---|
| Capacitatea de încărcare | 450 kg |
| Diametrul roții | 160 mm |
| Lățimea roții | 50 mm |
| Carcasa roții/materialul jantei | poliamidă |
| Talpa de rulare/materialul anvelopei | poliamidă |
| Temperatura minimă | -20 °C |
| Temperatura maximă | 80 °C |
| Culoarea benzii de rulare / anvelope | bej |
| 205 mm | |
| 50 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere