Roată de transport Blickle GSPO 500/100K
Heavy duty wheel made of compressed cast nylon
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Blickle:GSPO 500/100K
Rubix:d821626
Producator:754376
EAN:4047526113391




rezumat tehnic
| Capacitatea de încărcare | 18000 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 500 mm |
| Lățimea roții | 130 mm |
Detalii produs : GSPO 500/100K BLICKLE - GSPO 500/100K BLICKLE
Wheel:
- high-quality cast nylon, reaction-injected, impact resistant, hardness 80 Shore D
- extremely high load capacity
- excellent rolling and swivel resistance
- easy operation on smooth surfaces
- high abrasion resistance
- colour natural beige
- high chemical resistance to many aggressive substances
- reduced moisture absorption
- operating temperature: -20 °C to +80 °C, reduced load capacity over +35 °C
- consider the surface pressure on sensitive floors due to high point loads
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 39250 g |
|---|---|
| Capacitatea de încărcare | 18000 kg |
| Diametrul roții | 500 mm |
| Lățimea roții | 130 mm |
| Carcasa roții/materialul jantei | poliamidă |
| Talpa de rulare/materialul anvelopei | poliamidă |
| Culoarea benzii de rulare / anvelope | bej |
| Temperatura minimă | -20 °C |
| Temperatura maximă | 80 °C |
| 130 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Capacitatea de încărcare
18000 kg
Diametrul roții
500 mm