Roată de transport Blickle L-PO 250G-ST
Heavy duty wheel, with 'Blickle EasyRoll' elastic solid rubber tyres, with nylon wheel centre
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Blickle:L-PO 250G-ST
Rubix:d575900
Producator:53504
EAN:4047526053505


rezumat tehnic
| Capacitatea de încărcare | 600 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 250 mm |
| Lățimea roții | 50 mm |
Detalii produs : L-PO 250G-ST BLICKLE - L-PO 250G-ST BLICKLE
Tyre:
- high-quality elastic solid rubber "Blickle EasyRoll" in smooth rolling quality, hardness 65 Shore A
- very good operational comfort
- very good floor preservation, low-noise operation
- low rolling resistance
- colour black
- vulcanised onto the wheel centre
- high-quality nylon 6, impact resistant
- colour black
- high chemical resistance to many aggressive substances, except oils
- operating temperature: -25 °C to +80 °C, temporarily up to +100 °C, reduced load capacity over +35 °C
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 5880 g |
|---|---|
| Capacitatea de încărcare | 600 kg |
| Diametrul roții | 250 mm |
| Lățimea roții | 50 mm |
| Carcasa roții/materialul jantei | poliamidă |
| Talpa de rulare/materialul anvelopei | poliamidă |
| Temperatura minimă | -25 °C |
| Temperatura maximă | 70 °C |
| Culoarea benzii de rulare / anvelope | bej |
| Lungimea plăcii | 175 mm |
| 295 mm | |
| 50 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Capacitatea de încărcare
600 kg
Diametrul roții
250 mm