Roată de transport Blickle POEV 82/8KFD
Heavy duty wheel, with 'Blickle EasyRoll' elastic solid rubber tyres, with nylon wheel centre
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Blickle:POEV 82/8KFD
Rubix:d576474
Producator:845589
EAN:4047526124830


rezumat tehnic
| Capacitatea de încărcare | 170 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 80 mm |
| Lățimea roții | 40 mm |
Detalii produs : POEV 82/8KFD BLICKLE - POEV 82/8KFD BLICKLE
Tyre:
- high-quality elastic solid rubber "Blickle EasyRoll" in smooth rolling quality, hardness 65 Shore A
- very good operational comfort
- very good floor preservation, low-noise operation
- low rolling resistance
- colour black
- vulcanised onto the wheel centre
- high-quality nylon 6, impact resistant
- colour black
- high chemical resistance to many aggressive substances, except oils
- operating temperature: -25 °C to +80 °C, temporarily up to +100 °C, reduced load capacity over +35 °C
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1000 g |
|---|---|
| Capacitatea de încărcare | 170 kg |
| Diametrul roții | 80 mm |
| Lățimea roții | 40 mm |
| Carcasa roții/materialul jantei | poliamidă |
| Talpa de rulare/materialul anvelopei | cauciuc |
| Temperatura minimă | -20 °C |
| Temperatura maximă | 80 °C |
| Culoarea benzii de rulare / anvelope | negru |
| Duritatea malului A | 65 Shore |
| 40 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Capacitatea de încărcare
170 kg
Diametrul roții
80 mm