Roată de transport Blickle L-POEV 200KA
Heavy duty wheel, with 'Blickle EasyRoll' elastic solid rubber tyres, with steel wheel centre
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Blickle:L-POEV 200KA
Rubix:d576487
Producator:43083
EAN:4047526043087


rezumat tehnic
| Capacitatea de încărcare | 400 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 200 mm |
| Lățimea roții | 50 mm |
Detalii produs : L-POEV 200KA BLICKLE - L-POEV 200KA BLICKLE
Tyre:
- high-quality elastic solid rubber "Blickle EasyRoll" in smooth rolling quality, hardness 65 Shore A
- very good operational comfort
- very good floor preservation, low-noise operation
- low rolling resistance
- colour black
- vulcanised onto the wheel centre or product code ...-Z: steel-wire reinforced and pressed-on
- thick-walled pressed steel, with tubular steel hub, triple welded
- resistant to dirt, impact and shocks
- lacquered, colour anthracite
- wheel Ø 80–125 mm made from high-quality nylon 6, impact resistant, colour black
- chemical resistance to many aggressive substances, except oils
- operating temperature: -20 °C to +80 °C, temporarily up to +100 °C, reduced load capacity over +60 °C
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2860 g |
|---|---|
| Capacitatea de încărcare | 400 kg |
| Diametrul roții | 200 mm |
| Lățimea roții | 50 mm |
| Carcasa roții/materialul jantei | poliamidă |
| Talpa de rulare/materialul anvelopei | cauciuc |
| Temperatura minimă | -20 °C |
| Temperatura maximă | 70 °C |
| Culoarea benzii de rulare / anvelope | negru |
| Duritatea malului A | 65 Shore |
| Lungimea plăcii | 140 mm |
| 235 mm | |
| 50 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Capacitatea de încărcare
400 kg
Diametrul roții
200 mm
Lățimea roții
50 mm