Roată de transport Blickle ALTH 127/20K
Heavy duty wheel, with Blickle Extrathane® polyurethane tread, with cast iron wheel centre
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Blickle:ALTH 127/20K
Rubix:d822755
Producator:430637
EAN:4047526430634


rezumat tehnic
| Capacitatea de încărcare | 750 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 125 mm |
| Lățimea roții | 54 mm |
Detalii produs : ALTH 127/20K BLICKLE - BLICKLE ALTH 127/20K HEAVY DUTY WHEEL, 125 MM X 54MM
Tread:
- high-quality polyurethane elastomer Blickle Extrathane®, hardness 92 Shore A
- low rolling resistance
- high abrasion resistance
- high cut and tear propagation resistance
- colour light brown, non-marking, non-staining
- excellent chemical connection with the wheel centre
- rugged grey cast iron
- with grease nipple from wheel Ø 150 mm
- lacquered, colour silver
- high chemical resistance to many aggressive substances
- operating temperature: -20 °C to +70 °C, temporarily up to +90 °C, reduced load capacity over +40 °C
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1056 g |
|---|---|
| Capacitatea de încărcare | 750 kg |
| Diametrul roții | 125 mm |
| Lățimea roții | 54 mm |
| Carcasa roții/materialul jantei | aluminiu |
| Talpa de rulare/materialul anvelopei | poliuretan |
| Culoarea benzii de rulare / anvelope | maro |
| Temperatura minimă | -20 °C |
| Temperatura maximă | 70 °C |
| 54 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Capacitatea de încărcare
750 kg
Diametrul roții
125 mm