Roată de transport Blickle LRA-TPA 75KF-E02
Heavy duty wheel, with Blickle Extrathane® polyurethane tread, with steel wheel centre
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Blickle:LRA-TPA 75KF-E02
Rubix:d832351
Producator:613158
EAN:4047526613150


rezumat tehnic
| Capacitatea de încărcare | 75 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 75 mm |
| Lățimea roții | 25 mm |
Detalii produs : LRA-TPA 75KF-E02 BLICKLE - LRA-TPA 75KF-E02 BLICKLE
Tread:
- high-quality polyurethane elastomer Blickle Extrathane®, hardness 92 Shore A
- low rolling resistance
- high abrasion resistance
- high cut and tear propagation resistance
- colour light brown, non-marking, non-staining
- excellent chemical connection with the wheel centre
- steel
- high chemical resistance to many aggressive substances
- operating temperature: -20 °C to +70 °C, temporarily up to +90 °C, reduced load capacity over +40 °C
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 389 g |
|---|---|
| Capacitatea de încărcare | 75 kg |
| Diametrul roții | 75 mm |
| Lățimea roții | 25 mm |
| Carcasa roții/materialul jantei | polipropilen |
| Talpa de rulare/materialul anvelopei | cauciuc |
| Temperatura minimă | -20 °C |
| Temperatura maximă | 60 °C |
| Culoarea benzii de rulare / anvelope | gri |
| Duritatea malului A | 85 Shore |
| 101 mm | |
| 25 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Capacitatea de încărcare
75 kg
Diametrul roții
Lățimea roții
25 mm