Roată de transport Blickle L-POTH 125G-FI
Heavy duty wheel, with Blickle Extrathane® polyurethane tread, with welded steel wheel centre
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Blickle:L-POTH 125G-FI
Rubix:d823545
Producator:7369
EAN:4047526007362


rezumat tehnic
| Capacitatea de încărcare | 250 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 125 mm |
| Lățimea roții | 40 mm |
Detalii produs : L-POTH 125G-FI BLICKLE - L-POTH 125G-FI BLICKLE
Tread:
- high-quality polyurethane elastomer Blickle Extrathane®, hardness 92 Shore A
- low rolling resistance
- high abrasion resistance
- high cut and tear propagation resistance
- colour light brown, non-marking, non-staining
- excellent chemical connection with the wheel centre
- thick-walled pressed steel, triple welded
- with welded tubular steel hub
- resistant to dirt, impact and shocks
- lacquered, colour silver
- high chemical resistance to many aggressive substances
- operating temperature: -20 °C to +70 °C, temporarily up to +90 °C, reduced load capacity over +40 °C
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 993 g |
|---|---|
| Capacitatea de încărcare | 250 kg |
| Diametrul roții | 125 mm |
| Lățimea roții | 40 mm |
| Carcasa roții/materialul jantei | poliamidă |
| Talpa de rulare/materialul anvelopei | poliuretan |
| Temperatura minimă | -25 °C |
| Temperatura maximă | 70 °C |
| Culoarea benzii de rulare / anvelope | gri |
| Duritatea malului A | 94 Shore |
| Lungimea plăcii | 100 mm |
| 150 mm | |
| 40 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere