Roată de transport Blickle GTH 150/20-58K
Heavy duty wheel, with elastic solid rubber tyre, with cast iron wheel centre
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Blickle:GTH 150/20-58K
Rubix:d821702
Producator:470104
EAN:4047526470104


rezumat tehnic
| Capacitatea de încărcare | 800 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 150 mm |
| Lățimea roții | 50 mm |
Detalii produs : GTH 150/20-58K BLICKLE - GTH 150/20-58K BLICKLE
Tyre:
- high-quality elastic solid rubber in smooth rolling quality, steel-wire reinforced, hardness 65 Shore A
- very good operational comfort
- very good floor preservation, low-noise operation
- low rolling resistance
- colour black
- rugged grey cast iron
- with grease nipple
- lacquered, colour anthracite
- chemical resistance to many aggressive substances, except oils
- operating temperature: -20 °C to +80 °C, temporarily up to +100 °C, reduced load capacity over +60 °C
Informații tehnice
atribute
| Capacitatea de încărcare | 800 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 150 mm |
| Lățimea roții | 50 mm |
| Carcasa roții/materialul jantei | fontă |
| Talpa de rulare/materialul anvelopei | poliuretan |
| Temperatura minimă | -20 °C |
| Temperatura maximă | 70 °C |
| Culoarea benzii de rulare / anvelope | maro |
| Duritatea malului A | 92 Shore |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Capacitatea de încărcare
800 kg