Roată de transport Blickle VLE 307/25-75K
Heavy duty wheel, with elastic solid rubber tyre
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Blickle:VLE 307/25-75K
Rubix:d830252
Producator:763723
EAN:4047526122263




rezumat tehnic
| Capacitatea de încărcare | 700 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 306 mm |
| Lățimea roții | 105 mm |
Detalii produs : VLE 307/25-75K BLICKLE - VLE 307/25-75K BLICKLE
Tyre:
- super-elastic solid rubber, steel-wire reinforced, hardness 70 Shore A
- very good operational comfort
- very good floor preservation, low-noise operation
- colour black
- wheel Ø 250–306 mm: 2-component tyre, highly-elastic, abrasion-resistant tread
- wheel Ø 405–525 mm: 3-component tyre, highly-elastic cushion layer, abrasion-resistant tread
- heavy pressed steel
- bolted, with welded tubular steel hub or reinforced rim version
- zinc-plated, blue-passivated, Cr6-free
- chemical resistance to many aggressive substances, except oils
- operating temperature: -20 °C to +80 °C, temporarily up to +100 °C, reduced load capacity over +60 °C
- puncture-proof, maintenance-free
- Reinforced rim design
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 9750 g |
|---|---|
| Capacitatea de încărcare | 700 kg |
| Diametrul roții | 306 mm |
| Lățimea roții | 105 mm |
| Carcasa roții/materialul jantei | oțel |
| Talpa de rulare/materialul anvelopei | cauciuc |
| Temperatura minimă | -20 °C |
| Temperatura maximă | 80 °C |
| Culoarea benzii de rulare / anvelope | negru |
| 105 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere