Roată de transport Blickle L-PO 200K-CS11-FA
Heavy duty wheel, with pneumatic tyre
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Blickle:L-PO 200K-CS11-FA
Rubix:d822500
Producator:852646
EAN:4047526195236


rezumat tehnic
| Capacitatea de încărcare | 400 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 200 mm |
| Lățimea roții | 50 mm |
Detalii produs : L-PO 200K-CS11-FA BLICKLE - L-PO 200K-CS11-FA BLICKLE
Tyre:
- pneumatic tyre, zig-zag profile, hardness 60 Shore A
- 10-ply rating, with inner tube
- maximum operational comfort
- excellent floor preservation, particularly quiet operation
- colour black
- heavy pressed steel
- bolted (flat base rim)
- with welded tubular steel hub
- zinc-plated, blue-passivated, Cr6-free
- chemical resistance to many aggressive substances, except oils
- operating temperature: -20 °C to +50 °C
- the wheel and tyre dimensions provided here apply to new tyres that are not bearing a load. Their width and diameter may change when they are in use.
- speeds up to 25 km/h with reduced load capacity
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1000 g |
|---|---|
| Capacitatea de încărcare | 400 kg |
| Diametrul roții | 200 mm |
| Lățimea roții | 50 mm |
| Carcasa roții/materialul jantei | poliamidă |
| Talpa de rulare/materialul anvelopei | poliamidă |
| Temperatura minimă | -20 °C |
| Temperatura maximă | 70 °C |
| Culoarea benzii de rulare / anvelope | bej |
| Lungimea plăcii | 140 mm |
| 235 mm | |
| 50 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere