Referințe
Kipp:K0700.105
Rubix:d847088
EAN:4059245147816



rezumat tehnic
| Material/finisare | oțel |
|---|---|
| Diametrul filetării | 5 mm |
| Pentru șuruburi | m5 |
Detalii produs : K0700.105 KIPP - NUT METRIC (HEXAGONAL) KIPP K0700.105
HEXAGON NUT RIGHT-HAND THREAD M20X1,5
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 0,7 g |
|---|---|
| Material/finisare | oțel |
| Diametrul filetării | 5 mm |
| Pentru șuruburi | m5 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Material/finisare
Diametrul filetării
5 mm
Pentru șuruburi
m5