Referințe
Kipp:K0700.212
Rubix:d886166
EAN:4059245148288



rezumat tehnic
| Material/finisare | Oțel |
|---|---|
| Diametrul filetării | 12 mm |
| Pentru șuruburi | m12 |
Detalii produs : K0700.212 KIPP - NUT METRIC (HEXAGONAL) KIPP K0700.212
HEXAGON NUT RIGHT-HAND THREAD M20X1,5
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 8,8 g |
|---|---|
| Material/finisare | Oțel |
| Diametrul filetării | 12 mm |
| Pentru șuruburi | m12 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Material/finisare
Diametrul filetării
12 mm
Pentru șuruburi
m12