Piuliță metrică (hexagonală) Kipp K0701.10
Hexagon nuts with collarheight 1.5xD, DIN 6331 enhanced
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0701.10
Rubix:d849503



rezumat tehnic
| Material/finisare | Oțel |
|---|---|
| Diametrul filetării | 10 mm |
| Pentru șuruburi | m10 |
Detalii produs : K0701.10 KIPP - NUT METRIC (HEXAGONAL) KIPP K0701.10
HEXAGON NUT 1.5XD HIGH M10 CARBON
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 21,2 g |
|---|---|
| Material/finisare | Oțel |
| Diametrul filetării | 10 mm |
| Pentru șuruburi | m10 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Diametrul filetării
10 mm
Pentru șuruburi
m10