Referințe
Spartex:ECHU10A2-70ISO
Rubix:327150
Producator:4032210
EAN:4043377144188


rezumat tehnic
| Material/finisare | Oțel Inoxidabil A2 |
|---|---|
| Standard | ISO 4032 |
| Diametrul filetării | 10 mm |
Detalii produs : ECHU10A2-70ISO - ISO 4032 PIULITA HEXAGONALA M10 A2
Nakrętki sześciokątne
A2-70 10
Informații tehnice
atribute
| Material/finisare | Oțel Inoxidabil A2 |
|---|---|
| Standard | ISO 4032 |
| Diametrul filetării | 10 mm |
| Pentru șuruburi | m10 |
| Clasă | A2-70 |
| Cheie | sw16 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere