Piuliță metrică (hexagonală) Reyher ISO 8673 6 AU M 30 x 2 S
Hexagon nuts, with metric fine pitch thread, ISO 8673, 6 AU
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Reyher:ISO 8673 6 AU M 30 x 2 S
Rubix:d632053
EAN:4043952569917




rezumat tehnic
| Material/finisare | Oțel |
|---|---|
| Standard | ISO 8673 |
| Diametrul filetării | 30 mm |
Detalii produs : ISO 8673 6 AU M 30 x 2 S REYHER - ISO 8673 6 AU M 30 x 2 S REYHER
ISO 8673 6 AU Hexagon nuts, ISO type 1, with metric fine pitch thread - dimension: M 8 x 1 PU=S (100 pieces)
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2301,4 g |
|---|---|
| Material/finisare | Oțel |
| Standard | ISO 8673 |
| Diametrul filetării | 30 mm |
| Pentru șuruburi | m30 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Diametrul filetării
30 mm