Piuliță metrică (hexagonală) Reyher ISO 4032 6 Au M 14 S
Hexagon thin nuts, ISO 4032, 6 AU
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Reyher:ISO 4032 6 Au M 14 S
Rubix:d628278
EAN:4043952464861




rezumat tehnic
| Material/finisare | Oțel |
|---|---|
| Standard | ISO 4032 |
| Diametrul filetării | 14 mm |
Detalii produs : ISO 4032 6 Au M 14 S REYHER - ISO 4032 6 Au M 14 S REYHER
ISO 4032 6 AU Hexagon nuts, ISO type 1 - dimension: M 2 PU=S (1000 pieces)
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 5990 g |
|---|---|
| Material/finisare | Oțel |
| Standard | ISO 4032 |
| Diametrul filetării | 14 mm |
| Pentru șuruburi | m14 |
| Clasă | 6 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Diametrul filetării
14 mm
Pentru șuruburi
m14