Piuliță metrică (hexagonală) Reyher ISO 4032 8 M 8 galv. vernickelt E1A gal Ni S
Hexagon thin nuts, ISO 4032, 8, galvanized nickel plated
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Reyher:ISO 4032 8 M 8 galv. vernickelt E1A gal Ni S
Rubix:d634914
EAN:4043952467152




rezumat tehnic
| Material/finisare | Oțel |
|---|---|
| Diametrul filetării | 8 mm |
| Pentru șuruburi | m8 |
Detalii produs : ISO 4032 8 M 8 E1A gal Ni S REYHER - ISO 4032 8 M 8 galv. vernickelt E1A gal Ni S REYHER
ISO 4032 8 nickel plated Hexagon nuts, ISO type 1 - dimension: M 3 PU=S (1000 pieces)
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 4340 g |
|---|---|
| Material/finisare | Oțel |
| Diametrul filetării | 8 mm |
| Pentru șuruburi | m8 |
| Clasă | 8 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere