Curea trapezoidală îngustă dințată Optibelt XPA 1650
High performance wedge belts - raw edge, moulded cogged
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Optibelt:XPA 1650
Rubix:83787
Producator:1652101
EAN:4014486359800





rezumat tehnic
| Profil | xpa |
|---|---|
| Lungime orientativă | 1650 mm |
| Lungimea exterioară | 1668 mm |
Detalii produs : XPA 1650 LW OPTIBELT CUREA - XPA 1650 LW OPTIBELT CUREA
The maintenance-free optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S is one of the most powerful drive belts on the market. Its innovative design opens up new possibilities in the design of friction-locked drives, even on the smallest disc diameters, in extreme temperature ranges and at the highest speeds.
Wedge Belts - raw edge, cogged
Puncte forte
Fit for back idlers
Very quiet running at very high torque levels
M=S Set Constant
Maintenance free
+ 20% power to optibelt SUPER X-POWER M=S
Temperature range -40°C to +120°C
Very quiet running at very high torque levels
M=S Set Constant
Maintenance free
+ 20% power to optibelt SUPER X-POWER M=S
Temperature range -40°C to +120°C
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 175 g |
|---|---|
| Profil | xpa |
| Lungime orientativă | 1650 mm |
| Lungimea exterioară | 1668 mm |
| Lățimea superioară | 12.7 mm |
| Înălțime | 10 mm |
| Lungimea interioară | 1605 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere