Rulment cu role cilindrice FAG N1006-K-M1-SP
High precision cylindrical roller bearings N10..-K-TVP-SP
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:N1006-K-M1-SP
Rubix:d1250259
Producator:0384548230000



Detalii produs : N1006-K-M1-SPFAG - CYLINDRICAL ROLLER BEARING FAG N1006-K-M1-SP
Cylindrical roller bearings N10..-K-M1-SP, non-locating bearing, with tapered bore, taper 1:12, separable, with cage, reduced radial internal clearance, restricted tolerances
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 126 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 30 mm |
| Diametrul exterior | 55 mm |
| Lățime | 13 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
| Cușcă | alamă |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
