Rulment cu role cilindrice NTN NU308
NTN - Cylindrical Roller Bearing - NU308
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
NTN:NU308
Rubix:d414465
EAN:4547359000597



Documente
Detalii produs : NU308 NTN - NTN NU308 CYLINDRICAL ROLLER BEARING
Single row cylindrical roller bearing, floating, separable, pressed steel cage
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 90x90x23 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 658 g |
| Diametrul interior | 40 mm |
| Diametrul exterior | 90 mm |
| Lățime | 23 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
| Cușcă | oțel |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 57000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 65000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere