Cric hidraulic Enerpac RCH302

Hollow piston cylinder

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Enerpac:RCH302
Rubix:d490950
Producator:RCH302
EAN:0662005302758
brand logo

rezumat tehnic

Sarcină de lucru sigură SWL30000 kg
Înălțimea de ridicare242 mm
Cursa cilindrului64 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : RCH302 ENERPAC - ENERPAC CYLINDER RCH-302


Spring return. Threaded collar. Max working pressure: 700 bar.

Puncte forte

Durable. Easy mounting. Flexible use.

Aplicații

For maintenance, testing, placing under traction.

Informații tehnice


atribute
Sarcină de lucru sigură SWL30000 kg
Înălțimea de ridicare242 mm
Cursa cilindrului64 mm
Diametrul cilindrului33.3 mm
Capacitatea uleiului298 cm³
Modelrch
  • Disponibil – Data livrării la cerere