Lagăr de inserție cu inel de prindere excentric SNR EX31031G2, Diametrul exterior: 110 mm | Diametrul interior: 49.213 mm | Lățime: 49.2 mm

Housing bearing insert EX300

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SNR:EX31031G2
Rubix:d470722
EAN:3413529580194
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior49.213 mm
Diametrul exterior110 mm
Lățime49.2 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : EX31031G2 SNR - SNR EX310-31G2 INSERT BEARING


Spherical outer ring with anti-rotation device, fastening by eccentric clamping ring, seal with centrifugal disc
Housing bearing insert, cover disc and extended inner ring on both sides of the bearing, SNR relubrication system, eccentric ring fastening

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)118x117x72 mm
Logistic Greutate1910 g
Diametrul interior49.213 mm
Diametrul exterior110 mm
Lățime49.2 mm
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr62000 N
Focăo garnitură de cauciuc și un scut metalic
Tipul jocului rulmentuluic3
Funcție de relubrifiereda
Alezare49.213 mm
Cușcăoțel
Grosime32 mm
Sarcină statică de bază, radială - C0r37800 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.