Carcasă lagăr cu flanșă FAG UCFA203

Housing units UCFA

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

FAG:UCFA203
Rubix:d1247630
Producator:0767265330000
EAN:4047643052429
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior17 mm
Lățime98 mm
Distanța de fixare de la centru la centru40 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : UCFA203FAG - FLANGED BEARING HOUSING UNIT FAG UCFA203


Housing units UCFA, cast iron housing, radial insert ball bearing with grub screws in inner ring, RSR seals, for swivel motion

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate430 g
Diametrul interior17 mm
Lățime98 mm
Distanța de fixare de la centru la centru40 mm
Focăo garnitură de cauciuc și un scut metalic
Înălțime60 mm
Lungime78 mm
Serieucfa
Lățimea totală a rulmentului25.5 mm
Diametrul găurilor de fixare10 mm
Sarcină statică de bază, radială - C0r6600 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr13600 N
Diametrul exterior33.3 mm
Greutate0.42 kg
  • Disponibil – Data livrării la cerere