Discuri dințate HTD pentru bucșe conice Mecaline TB36-14M-40F

HTD Timing Pulley for taper bush

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Mecaline:TB36-14M-40F
Rubix:d744197
Producator:890283
EAN:3660338428326
brand logo

rezumat tehnic

Profil14m
Numărul de dinți36
Lățimea centurii40 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : TB36-14M-40F MECALINE - 890283 ROATA CUREA TB36-14M-40F MECALINE


Mecaline synchronous pulleys are available in PC and HTD profile. Using high grade C45 stee, Aluminium or Cast Iron with black phosphate, in pilot bore or taper bush options. All Mecaline synchronous pulleys are interchangeable with market brands. Conform to ISO13050 standard.
TIMING PULLEY HTD TB36-14M-40F Taper Bored 2517)

Puncte forte

Steel

Aplicații

For synchronous power transmission

Informații tehnice


atribute
Profil14m
Numărul de dinți36
Lățimea centurii40 mm
Bucsă conic2517
Tip4f
Diametru orientativ160.43 mm
Diametrul exterior157.68 mm
Diametrul exterior incl. flanse168 mm
Lățime totală45 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere