Discuri dințate HTD pentru bucșe conice SKF PHP 34-5M-15TB
SKF Timing Pulley HiTD Taper Bush 5M Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHP 34-5M-15TB
Rubix:d1272911
EAN:7316572603413

Detalii produs : PHP 34-5M-15TB SKF - HTD TOOTHED DISKS FOR TAPER BUSHING SKF PHP 34-5M-15TB
Manufactured from either steel or cast iron. Smaller sizes manufactured from aluminium. Groove / tooth profiles interchangeable with ISO/DIN and RMA standards.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 190 g |
|---|---|
| Profil | 5m |
| Numărul de dinți | 34 |
| Lățimea centurii | 15 mm |
| Bucsă conic | 1008 |
| Diametru orientativ | 54.11 mm |
| Diametrul exterior | 52.97 mm |
| Diametrul exterior incl. flanse | 58 mm |
| Lățime totală | 22 mm |
| Diametrul butucului | 43 mm |
| Pre-foraj | 9 mm |
| Plictisit terminat | 25 mm |
| Execuție | 3f |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
