Racleta Freudenberg Sealing Technologies 40421182
Hydraulic piston seal AU N
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:40421182
Rubix:d465394
Producator:40421182

Documente
Detalii produs : 40421182 SIMRIT - SIMRIT 40421182 SIMRIT
The groove ring from the AU N series is characterized by a symmetrical profile for rods or pistons.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 55 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 75 mm |
| Înălțime | 10 mm |
| Execuție | au n |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
