Referințe
Gedore:K 30 22
Rubix:d817691
Producator:6252800
EAN:4010886625286

Detalii produs : K 30 22 GEDORE - GEDORE 22MMIMPACTSOCKET3/8D K 30 22
Impact socket 3/8" 22 mm Acc. to DIN 3129, ISO 2725-2 Machine-operated, suitable for all standard electric and air tools Square drive as per DIN 3121 - G 10, ISO 1174 GEDORE special steel, gun-metal finish * not standardised
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 93 g |
|---|---|
| Adaptor de unitate pătrat | 3/8 '' |
| Diametru | 22 mm |
| Lungime | 30 mm |
| Finisare | lustruit |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere