Chei tubulare Gedore K 21 1.5/8AF
Impact wrench socket 6-sided inch size - K 21 (AF)
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Gedore:K 21 1.5/8AF
Rubix:d816674
Producator:6186670
EAN:4010886618660

Detalii produs : K 21 1.5/8AF GEDORE - GEDORE 1.5/8AF 1DR IMPSOCKT K 21
Impact socket 1" 1.5/8" Machine-operated, suitable for all standard electric and air tools Square drive as per DIN 3121 - H 25, ISO 1174 GEDORE special steel, gun-metal finish
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 796 g |
|---|---|
| Adaptor de unitate pătrat | 1 '' |
| Diametru | 63 mm |
| Lungime | 69 mm |
| Pătrat | 25 mm |
| Diametru (inch) | 1.5/8 '' |
| Finisare | aliaj de cupru |
| Greutate | 796 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
