Chei tubulare Gedore ITX K 19 T55

Impact wrench socket TX - ITX K 19

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Gedore:ITX K 19 T55
Rubix:d818208
Producator:6197520
EAN:4010886619759
brand logo

rezumat tehnic

Adaptor de unitate pătrat1/2 ''
Diametru25 mm
Lungime26 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : ITX K 19 T55 GEDORE - ITX K 19 T55 GEDORE


Impact screwdriver bit socket 1/2" TX T55 Square drive as per DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174 GEDORE special steel, manganese-phosphated

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate84 g
Adaptor de unitate pătrat1/2 ''
Diametru25 mm
Lungime26 mm
Pătrat12.5 mm
Finisarelustruit
  • Disponibil – Data livrării la cerere